CHAMRING 200-W31.7-09 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: L24040 531
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CHAMRING
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24040 531
    EAN / GTIN 7291075191936
    Herstellernummer 3201293

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.823″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.787″ ,Shank Size (SS) 1-1/4″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.823″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.787″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XCGT 09...
    • Schaftlänge (LS): 2.56″
    • Schaftgrösse (SS): 1-1/4″

    Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb